› Datacom › Strumentazione per reti dati Rame e Fibra Ottica › Utensili e Accessori

Switch L3 48 porte Gigabit 6 SFP+ Core Multiservizio IPTV

Cod. Rexel FY287764
Cod. Produttore 287764
Cod. EAN 8016978108398

Informazioni principali

  • Layer 3 con 48 porte GE e 6 SFP+ (48GE, 6SFP+)
  • Capacità switching 216 Gbps
  • Forwarding rate 162 Mpps
  • Alimentazione ridondata Hot-Swap 220V
  • Dimensioni prodotto 440x350x44 mm
  • Consumo <75>
  • Rumorosità 45 dBA @25°C
  • Serie FSW-948C-6SFP+

Descrizione del prodotto

Lo switch managed FSW-948C-6SFP+ è una soluzione di rete Layer 3 ad alte prestazioni progettata per ambienti mission-critical che richiedono aggregazione e distribuzione di flussi IPTV ad altissima densità. Offre 48 porte Gigabit Ethernet 10/100/1000 auto-negoziabili per l'accesso massivo degli endpoint e 6 porte SFP+ da 10G/1G per uplink ad alta capacità o stacking, garantendo una capacità di switching fino a 216 Gbps e un forwarding rate di 162 Mpps. L'architettura supporta multicast nativo con funzionalità avanzate come IGMP Snooping, MVR e routing multicast Layer 3 (PIM-SM/DM), ottimizzando la gestione del traffico sensibile a latenza e jitter, come IPTV, videosorveglianza HD e flussi 4K. La presenza di slot per alimentazione ridondata Hot-Swap assicura continuità operativa e affidabilità. Tra le funzionalità di sicurezza e controllo accessi si evidenziano ACL per multicast, storm-control e protezione avanzata contro attacchi di rete. Il dispositivo supporta ampie funzionalità di management, VLAN, QoS e protocolli di routing IPv4/IPv6, rendendolo ideale per infrastrutture di rete multiservizio complesse e scalabili. Descrizione del produttore: Progettato per l aggregazione e la distribuzione mission-critical di flussi IPTV ad altissima densita, lo switch FSW-948C-6SFP+ e la soluzione di classe Enterprise ideale per l integrazione con Headend avanzati quali 3DG-FLEX, GALAXIA. Grazie all architettura scalabile e all elevata capacita di switching, si posiziona come Centro Stella (Core/Aggregation Layer) perfetto per le moderne reti multiservizio. Lo switch FSW-948C-6SFP+ risponde alle esigenze delle moderne architetture multiservizio. Il suo motore hardware e in grado di gestire un forwarding rate fino a 600 Mpps, assicurando prestazioni wire-speed e zero-bottleneck. Questa potenza computazionale abilita l Advanced Multicast Routing, ottimizzato per gestire traffico sensibile a latenza e jitter come IPTV, videosorveglianza HD e flussi 4K, combinando nativamente l efficienza Layer 2 (IGMP Snooping) con il routing Layer 3 (PIM-SM/DM). Per supportare la massima scalabilita, l apparato offre una connettivita High-Density strutturata su 48 porte Gigabit Ethernet (GE) dedicate all accesso massivo degli endpoint. A queste si aggiungono 6 porte 10GE SFP+ per uplink ad altissima capacita o configurazioni in Stacking (esclusivamente con switch della medesima serie). L architettura fault-tolerant garantisce una rigorosa Business Continuity grazie agli slot per alimentazione ridondata Hot-Swap (AC 220V), pensati per azzerare i downtime nei deployment operativi piu critici.

Caratteristiche tecniche

larghezza

486 mm

altezza

44 mm

profondità

370 mm

Gigabit Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

48

numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC

6

Switch L3 48 porte Gigabit 6 SFP+ Core Multiservizio IPTV