Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2828570000
Cod. Produttore
2828570000
Cod. EAN
4064675369912

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce efficienza e affidabilità nelle reti Ethernet.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design compatto e intuitivo
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e sicure

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione della comunicazione di rete per prestazioni elevate
  • Riduzione dei consumi energetici grazie a tecnologie avanzate

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Switch di rete per la comunicazione tra i partecipanti in reti Ethernet.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)

larghezza

43,5 mm

altezza

103 mm

profondità

64 mm

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

8

Layer 2

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Switch industriale unmanaged 8 porte Gigabit Ethernet 24V DC per impianti industriali robusti

€ 231,73 x 1 pz.
(pz.)