› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Switch industriale IE-SW-VL08 con 6 porte Gigabit e 2 porte SFP per rete industriale

Cod. Rexel WD1241280000
Cod. Produttore 1241280000
Cod. EAN 4050118029062

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Certificazioni: Non specificato
  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tipo: Switch di rete Ethernet
  • Modello: IE-SW-VL08-6GT-2GS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Switch di rete per la comunicazione tra i partecipanti in reti Ethernet.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)

larghezza

52,85 mm

altezza

135 mm

profondità

105 mm

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

8

numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC

2

Layer 2

grado di protezione (IP)

IP30

numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps

2

Power over Ethernet

Altro

Serie

Industrial Ethernet

Switch industriale IE-SW-VL08 con 6 porte Gigabit e 2 porte SFP per rete industriale