› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Switch industriale IE-SW-VL08-8GT 8 porte Gigabit per rete aziendale

Cod. Rexel WD1241270000
Cod. Produttore 1241270000
Cod. EAN 4050118029284

Informazioni principali

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tensione operativa: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione IP: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Tipo: Switch di rete Ethernet
  • Porte: 8 Gigabit

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Switch di rete per la comunicazione tra i partecipanti in reti Ethernet.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)

larghezza

52,85 mm

altezza

135 mm

profondità

105 mm

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

8

Layer 2

grado di protezione (IP)

IP30

Power over Ethernet

Altro

Serie

Industrial Ethernet

Switch industriale IE-SW-VL08-8GT 8 porte Gigabit per rete aziendale