› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Switch industriale IE-SW-BL08-6TX-2SC 8 porte TX 2 porte SC fibra ottica per rete Ethernet

Cod. Rexel WD1240910000
Cod. Produttore 1240910000
Cod. EAN 4050118028904

Informazioni principali

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tensione: Non specificata
  • Corrente: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Tipo: Switch di rete Ethernet
  • Modello: IE-SW-BL08-6TX-2SC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Switch di rete per la comunicazione tra i partecipanti in reti Ethernet.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)

larghezza

50 mm

altezza

115 mm

profondità

70 mm

numero di porte SC a 100 Mbps

2

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

6

Layer 2

grado di protezione (IP)

IP30

Power over Ethernet

Altro

Serie

Industrial Ethernet

Switch industriale IE-SW-BL08-6TX-2SC 8 porte TX 2 porte SC fibra ottica per rete Ethernet