Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1240880000
Cod. Produttore
1240880000
Cod. EAN
4050118028829

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce efficienza e praticità sia per l'installatore che per l'utente finale.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida
  • Compatibilità con reti Ethernet standard
  • Riduzione dei tempi di configurazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Comunicazione di rete affidabile
  • Ottimizzazione del consumo energetico
  • Miglioramento delle prestazioni di rete

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Switch di rete per la comunicazione tra i partecipanti in reti Ethernet.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)

larghezza

30 mm

altezza

115 mm

profondità

70 mm

numero di porte ST a 100 Mbps

1

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

4

Layer 2

grado di protezione (IP)

IP30

Power over Ethernet

Altro

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Switch industriale IE-SW-BL05 con 4 porte TX, uso professionale rete dati