› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Switch industriale Ethernet 4 porte TX 1 SC per automazione

Cod. Rexel WD1286550000
Cod. Produttore 1286550000
Cod. EAN 4050118077421

Informazioni principali

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tipo: Switch di rete
  • Connessioni: 4 porte TX, 1 porta SC
  • Uso: Reti Ethernet
  • Funzione: Comunicazione partecipanti
  • Applicazione: Industriale
  • Protocollo: Ethernet
  • Modello: IE-SW-BL05T-4TX-1SC

Descrizione del prodotto

Switch industriale Ethernet con 4 porte RJ45 a 10/100 Mbps e una porta SC per connettività in fibra ottica. Progettato per ambienti industriali, garantisce affidabilità e prestazioni stabili nelle reti di comunicazione dati. Ideale per applicazioni che richiedono connettività robusta e gestione efficiente del traffico Ethernet a velocità standard. La struttura compatta e la compatibilità con standard industriali lo rendono una soluzione versatile per l’integrazione in sistemi di automazione e controllo. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Switch di rete per la comunicazione tra i partecipanti in reti Ethernet.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)

larghezza

30 mm

altezza

115 mm

profondità

70 mm

numero di porte SC a 100 Mbps

1

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

4

Layer 2

grado di protezione (IP)

IP30

Power over Ethernet

Altro

Serie

Industrial Ethernet

Switch industriale Ethernet 4 porte TX 1 SC per automazione