Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
EX46260.10P.03
Cod. Produttore
46260.10P.03
Cod. EAN
8007352784758

Informazioni di prodotto

Switch Gbit 8 porte PoE at 2Uplink

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Switch Gigabit con 8 porte PoE e 2 porte uplink, progettato per garantire elevate prestazioni di rete. Supporta connessioni Ethernet a velocità di 10/100/1000 Mbps, offrendo una trasmissione dati affidabile e veloce. Ideale per ambienti professionali che richiedono alimentazione e connettività integrate tramite PoE, assicurando facilità di installazione e gestione dei dispositivi di rete. La struttura compatta e robusta consente un utilizzo versatile in diverse configurazioni di rete.

tipo di montaggio

Modello da tavolo (desktop)

larghezza

207 mm

altezza

27 mm

profondità

95 mm

numero di porte RJ45 a 1000 Mbps

10

max. potenza assorbita

5 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

10

grado di protezione (IP)

Altro

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

numero delle porte PoE

8

potenza massima PoE

110 W

Produttore

Switch Gigabit 8 porte PoE AT con 2 porte uplink per reti professionali