› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Switch fusibile NH 250A 4 poli per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 463 3
Cod. Produttore EO 463 3
Cod. EAN 6417019238777

Informazioni principali

  • Tipo: Sezionatore con fusibili
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: 250 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Montaggio: DIN
  • Serie: OS250
  • Funzione: Sezionatore fusibile NH
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione, EMC, RoHS

Descrizione del prodotto

Sezione fusibile NH da 250A progettata per garantire protezione affidabile nei sistemi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità per assicurare sicurezza e durata nel tempo, questa componente è ideale per applicazioni che richiedono un sezionamento sicuro e una gestione efficiente delle correnti elevate. La sua costruzione robusta e il design funzionale la rendono adatta all'uso in impianti elettrici industriali e civili, offrendo prestazioni costanti e protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Descrizione del produttore: Switch Fuses,Front operated,4-pole,04 (Left Side),DIN,0,1,Handle and shaft not included,Switched - With Solid Link

Caratteristiche tecniche

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

HPC0

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

250 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

8 kA

adatto per installazione con sbarra collettrice

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

posizione dell'elemento di azionamento

Sinistra

Dotato di connettori

Serie

OS250

Switch fusibile NH 250A 4 poli per impianti elettrici industriali e civili