Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABEO 451 8
Cod. Produttore
EO 451 8
Cod. EAN
6417019231389

Informazioni di prodotto

OS200D40N2 SWITCH FUSE

Documentazione tecnica

Sezione fusibile NH da 200A progettata per garantire protezione affidabile e sicura degli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata e prestazioni elevate, questa componente è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un'interruzione efficiente del circuito in caso di sovraccarico o cortocircuito. La sua struttura compatta facilita l'installazione e la manutenzione, offrendo un'elevata capacità di interruzione e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Switch-disconnector fuse, 200A, 4-pole, DIN 0, front operated, switched non-fusible fourth pole.

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

200 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

HPC0

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

200 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

8 kA

adatto per installazione con sbarra collettrice

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

posizione dell'elemento di azionamento

Destra

Dotato di connettori

Serie

OS200

Produttore

ABB

Switch fusibile NH 200A 4 poli interruttore sezionatore per impianti elettrici industriali e civili