Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABEE 735 5
Cod. Produttore
EE 735 5
Cod. EAN
6417019477732

Informazioni di prodotto

OS160GD04F SWITCH FUSE

Documentazione tecnica

Sezionatore fusibile NH con portafusibile integrato, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile di circuiti elettrici fino a 160A. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici industriali e civili. La sua struttura robusta e il design funzionale facilitano l'installazione e la manutenzione, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Switch-disconnector fuse, 160A, 4-pole, DIN,000/00, front operated, switched fusible fourth pole.

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

HPC000

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

132 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

5 kA

adatto per installazione con sbarra collettrice

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

posizione dell'elemento di azionamento

Sinistra

Dotato di connettori

Serie

OS160G

Produttore

ABB

Switch fusibile NH 160A 4 poli DIN per impianti elettrici industriali e civili