›

Switch fusibile 40A 4 poli DIN 000 con polo quarto non fusibile frontale ELEO 318 9

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 318 9
Cod. Produttore EE 293 5
Cod. EAN 6417019421919

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 40A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo di azionamento: frontale
  • Quarto polo: non fusibile
  • Serie: OS40F
  • Montaggio: DIN 000
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Direttive: Bassa Tensione, EMC, RoHS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Switch-disconnector fuse, 40A, 4-pole, DIN 000, front operated, switched non-fusible fourth pole.

Caratteristiche tecniche

Serie

OS40F

Switch fusibile 40A 4 poli DIN 000 con polo quarto non fusibile frontale ELEO 318 9