›

Switch fusibile 25A 4 poli NFC 10x38 con polo quarto non fusibile frontale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 286 8
Cod. Produttore EE 291 9
Cod. EAN 6417019420653

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 25A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo fusibile: NFC 10x38
  • Funzione quarto polo: Non fusibile, commutato
  • Operazione: Frontale
  • Serie: OS25F
  • Conformità: CE, RoHS
  • Direttive: Bassa Tensione, EMC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Switch-disconnector fuse, 25A, 4-pole, NFC 10x38, front operated, switched non-fusible fourth pole.

Caratteristiche tecniche

Serie

OS25F

Switch fusibile 25A 4 poli NFC 10x38 con polo quarto non fusibile frontale