Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
larghezza
46 mm
altezza
68 mm
profondità
62 mm
corrente nominale permanente Iu
63 A
numero di poli
4
grado di protezione (IP), lato frontale
IP20
numero di interruttori
1
tipo di collegamento circuito elettrico principale
Raccordo a vite
Tipologia di azionamento
Altro
esecuzione come interruttore principale
esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V
18,5 KILOWATT
resistenza a corrente di breve durata Icw
0,8 kA
Colore dell'elemento di azionamento
Nero
adatto per montaggio distributore
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC
800 V
tipologia costruttiva dell'apparecchio
Apparecchio completo nell'alloggiamento
corrente nominale permanente per AC-21, 400 V
potenza di interruzione a 400 V
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V
40 A
Grado di protezione (NEMA)
Tensione d'esercizio nominale
800 ... 800 V
Serie
OT63G1
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te