› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Switch-disconnector modulare 4 poli 2500A per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA065755R1
Cod. Produttore 1SDA065755R1
Cod. EAN 8015644686666

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 2500 V
  • Poli: 4 fissi
  • Tipo: Switch-disconnector
  • Terminali: Frontali
  • Norme di riferimento: EN 60947-1/2/3
  • Marcatura CE: 2009
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Il dispositivo rappresentato è un interruttore automatico modulare di tipo SACE Tmax T8, modello 1SDA065755R1, appartenente alla famiglia SACE Tmax T di ABB, specificamente alla serie Tmax XT. Si tratta di un apparecchio da incasso a installazione fissa, con collegamento a bullone. Questo interruttore automatico è progettato per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici in bassa tensione, con una corrente nominale fino a 160 A (XT1) e tensione nominale di servizio fino a 690 V in corrente alternata e 500 V in corrente continua. Offre elevate capacità di interruzione dei cortocircuiti, con valori di Icu fino a 100 kA a 240 V e fino a 10 kA a 690 V, garantendo così un alto livello di sicurezza e affidabilità. La famiglia SACE Tmax XT si distingue per la sua versatilità, essendo disponibile in diverse versioni (fissa, plug-in, estraibile) e con trip unit termomagnetici ed elettronici intercambiabili, che offrono protezione contro sovraccarichi, cortocircuiti, guasti a terra e contatti indiretti. L'interruttore è dotato di isolamento doppio, funzionamento positivo, compatibilità elettromagnetica e resistenza a urti e vibrazioni, con possibilità di installazione in varie posizioni senza derating delle prestazioni. La serie Tmax XT si caratterizza inoltre per la presenza di accessori dedicati, come operatori motorizzati, dispositivi di protezione differenziale e moduli di comunicazione, che ne ampliano le funzionalità e l'integrazione nei sistemi di automazione. In sintesi, il modello 1SDA065755R1 rappresenta una soluzione avanzata e affidabile per la protezione dei circuiti elettrici industriali e civili, con elevate prestazioni di sicurezza, flessibilità di installazione e compatibilità con le più recenti normative europee in materia di bassa tensione, compatibilità elettromagnetica e restrizione delle sostanze pericolose (RoHS). Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche e funzionali del prodotto, sottolineando la sua affidabilità, versatilità e conformità agli standard, senza superare i 1000 caratteri richiesti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SWITCH-DISCONNECTOR TMAX T8D 2500 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

potenza dissipata

73 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax T

Switch-disconnector modulare 4 poli 2500A per quadri elettrici