› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Switch-disconnector fusibile NH 200A 4 poli DIN 0 per protezione impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 452 6
Cod. Produttore EO 452 6
Cod. EAN 6417019236230

Informazioni principali

  • Serie: OS200
  • Corrente nominale: 200A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo: Switch-disconnector fuse
  • Montaggio: DIN 0
  • Operazione: fronte operato
  • Quarto polo: non fusibile commutato
  • Protezione: fusibile NH

Descrizione del prodotto

Sezione fusibile NH da 200A progettata per garantire protezione affidabile nei sistemi elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un'interruzione sicura e rapida del circuito in caso di sovraccarichi o cortocircuiti, assicurando la sicurezza degli impianti. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura durata e prestazioni costanti nel tempo. La sua struttura è studiata per un facile inserimento e sostituzione, facilitando la manutenzione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Switch-disconnector fuse, 200A, 4-pole, DIN 0, front operated, switched non-fusible fourth pole.

Caratteristiche tecniche

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

200 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

HPC0

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

200 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

8 kA

adatto per installazione con sbarra collettrice

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

posizione dell'elemento di azionamento

Sinistra

Dotato di connettori

Serie

OS200

Switch-disconnector fusibile NH 200A 4 poli DIN 0 per protezione impianti elettrici