› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Switch-disconnector fusibile 200A 4 poli DIN 0 frontale uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 450 0
Cod. Produttore EO 450 0
Cod. EAN 6417019230108

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 200A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo: Sezionatore con fusibile
  • Montaggio: DIN 0
  • Operazione: Frontale
  • 4° polo: Non fusibile commutato
  • Serie: OS200
  • Conformità: Direttiva RoHS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Switch-disconnector fuse, 200A, 4-pole, DIN 0, front operated, switched non-fusible fourth pole.

Caratteristiche tecniche

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

200 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

HPC0

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

200 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

8 kA

adatto per installazione con sbarra collettrice

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

posizione dell'elemento di azionamento

Sinistra

Dotato di connettori

Serie

OS200

Switch-disconnector fusibile 200A 4 poli DIN 0 frontale uso industriale