Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 298 3
Cod. Produttore
EE 961 7
Cod. EAN
6417019481548

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 125A
  • Numero poli: 4
  • Tipo di fusibile: Sezionatore fusibile
  • Dimensioni fusibile: NFC 22x58
  • Operazione: Frontale
  • Quarto polo: Non fusibile e commutato
  • Serie: OS125G
  • Marcatura CE: 2010

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Switch-disconnector fuse, 125A, 4-pole, NFC 22x58, front operated, switched non-fusible fourth pole.

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

22×58 mm

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

110 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

5 kA

adatto per installazione con sbarra collettrice

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

posizione dell'elemento di azionamento

Sinistra

Dotato di connettori

Serie

OS125G

Produttore

ABB

Switch-disconnector fusibile 125A 4 poli NFC 22x58 operazione frontale polo quarto non fusibile