› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Switch-disconnector 4 poli montaggio base maniglia diretta con kit bulloni terminali ELEO 667 9

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 667 9
Cod. Produttore EO 667 9
Cod. EAN 6417019249346

Informazioni principali

  • Poli: 4
  • Tipo comando: maniglia diretta
  • Montaggio: base
  • Serie: OT400E
  • Kit bulloni terminale: incluso
  • Conformità: CE, RoHS
  • Norme: IEC60947-1, IEC60947-3
  • Marcatura CE: dal 2004

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 4-pole, front operated, base mounted switch-diconnector with black direct mount handle, terminal bolt kit included

Caratteristiche tecniche

larghezza

235 mm

altezza

185 mm

profondità

128 mm

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP00

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

230 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

15 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

400 A

potenza di interruzione a 400 V

230 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

400 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Serie

OT400E

Switch-disconnector 4 poli montaggio base maniglia diretta con kit bulloni terminali ELEO 667 9
€ 476,93 x 1 pz.