› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Switch-disconnector 4 poli 160A base montaggio protezione impianti elettrici civili industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELOT160G04
Cod. Produttore OT160G04
Cod. EAN 6417019638362

Informazioni principali

  • Poli: 4
  • Sezione nominale: 160A
  • Montaggio: Base
  • Terminali: Protetti a morsetto
  • Azionamento: Frontale
  • Maniglia e albero: Non inclusi
  • Serie: OT160G
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da 160A a 4 poli, progettato per garantire un’elevata protezione e affidabilità negli impianti elettrici. Ideale per la gestione sicura di circuiti elettrici ad alta potenza, offre una robusta capacità di interruzione e una facile installazione grazie alla sua configurazione modulare. Questo dispositivo è realizzato con materiali resistenti per assicurare durabilità e prestazioni costanti nel tempo, contribuendo alla sicurezza e all’efficienza degli impianti elettrici civili e industriali. Descrizione del produttore: 4-pole, front operated, base mounted switch-diconnector with protected clamp terminals, handle and shaft are not included

Caratteristiche tecniche

larghezza

150 mm

altezza

130 mm

profondità

73 mm

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

75 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

4 kA

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

160 A

potenza di interruzione a 400 V

75 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

160 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Serie

OT160G

Switch-disconnector 4 poli 160A base montaggio protezione impianti elettrici civili industriali