Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELOT160EV22
Cod. Produttore
OT160EV22
Cod. EAN
6417019520025

Informazioni di prodotto

  • Serie: OT160EV
  • Poli: 4 poli
  • Corrente nominale: 160A
  • Montaggio: base montata
  • Comando: frontale
  • Maniglia e albero: non inclusi
  • Kit bulloni terminale: incluso
  • Conformità: Direttiva RoHS

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare a 4 poli con portata nominale di 160 Ampere, progettato per garantire protezione affidabile nei quadri elettrici. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, assicura sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua struttura robusta e compatta facilita l’installazione e la manutenzione, offrendo prestazioni elevate e durata nel tempo. Adatto per la gestione efficiente di impianti elettrici con elevate esigenze di corrente. Descrizione del produttore: 4-pole, front operated, base mounted switch-diconnector, handle and shaft are not included, terminal bolt kit included

larghezza

150 mm

altezza

180,5 mm

profondità

82,5 mm

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP00

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

88 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

8 kA

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

200 A

potenza di interruzione a 400 V

88 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

160 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Serie

OT160EV

Produttore

ABB

Switch-disconnector 4 poli 160A base montaggio per quadri elettrici residenziali e industriali