Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 666 1
Cod. Produttore
EO 666 1
Cod. EAN
6417019249322

Informazioni di prodotto

  • Poli: 3
  • Comando: maniglia diretta
  • Montaggio: a base
  • Kit bulloni: incluso
  • Serie: OT400E
  • Tipo: Sezionatore
  • Conformità: CE, RoHS
  • Standard: IEC60947-1/-3

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 3-pole, front operated, base mounted switch-diconnector with black direct mount handle, terminal bolt kit included

larghezza

191 mm

altezza

185 mm

profondità

128 mm

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP00

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

230 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

15 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

400 A

potenza di interruzione a 400 V

230 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

400 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Serie

OT400E

Produttore

ABB

Switch-disconnector 3 poli maniglia diretta montaggio base con kit bulloni terminali ELEO 666 1