›

Switch-disconnector 3 poli 160A maniglia comando diretto per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELOT160G03K
Cod. Produttore OT160G03K
Cod. EAN 6417019666181

Informazioni principali

  • Serie: OT160G
  • Corrente nominale: 160A
  • Numero poli: 3
  • Manopola: manovra diretta
  • Montaggio: base montata
  • Terminali: morsetti protetti
  • Tipo: interruttore sezionatore
  • Conformità: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico da 160A a 3 poli, progettato per garantire protezione affidabile in impianti elettrici industriali e civili. Il dispositivo è dotato di maniglia per comando diretto, che permette un facile utilizzo e una rapida manovrabilità. Realizzato con materiali resistenti, assicura elevata durata nel tempo e sicurezza operativa. Ideale per la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuisce a mantenere stabile e sicuro il sistema elettrico in cui è installato. Descrizione del produttore: 3-pole, front operated, base mounted switch-diconnector with protected clamp terminals and with black direct mount handle

Caratteristiche tecniche

larghezza

123 mm

altezza

130 mm

profondità

73 mm

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

75 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

4 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

160 A

potenza di interruzione a 400 V

75 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

160 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Serie

OT160G

Switch-disconnector 3 poli 160A maniglia comando diretto per impianti elettrici industriali e civili