Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Varie Controllo Accessi /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IE53039
Cod. Produttore
53039

Informazioni di prodotto

  • 4 porte PoE 10/100 Mbps 30 W max
  • Potenza totale PoE 60 W
  • 2 porte uplink 10/100 Mbps stabili
  • Supporto Full/Half Duplex 100 Mbps
  • Portata PoE estesa 250 m
  • VLAN integrata sicurezza
  • QoS per dati prioritari
  • Serie 0032
Descrizione del produttore: Lo switch PoE a 6 porte è una soluzione compatta e affidabile per la gestione intelligente della rete, ideale per applicazioni di videosorveglianza, telecomunicazioni e automazione industriale.Caratteristiche tecniche4 porte RJ-45 10/100 Mbps PoE, capaci di fornire fino a 30 W per singola porta, con una potenza massima totale di 60 W.2 porte RJ-45 10/100 Mbps Uplink, per una connessione stabile alla rete principale.Supporto Full Duplex (100 Mbps) e Half Duplex (10/100 Mbps) per ottimizzare il trasferimento dati.Funzioni AI avanzate:Portata estesa per connessioni fino a 250 m in modalità PoE.VLAN integrata per una segmentazione sicura del traffico di rete.QoS (Quality of Service) per garantire priorità AI dati critici.AI PoE, che monitora lo stato dei dispositivi alimentati e ne ottimizza l’efficienza energetica.Vantaggi e applicazioni:Soluzione plug & play, senza necessità di configurazioni complesse.Gestione intelligente dell’alimentazione PoE, per evitare sovraccarichi e garantire la continuità operativa.Design compatto, ideale per installazioni in ambienti con spazio limitato.Compatibilità con dispositivi PoE, come telecamere IP, access point e telefoni VoIP.Codice prodotto: 0032.

tipo di montaggio

A parete

larghezza

187 mm

altezza

43 mm

profondità

139 mm

max. potenza assorbita

60 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

6

numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC

1

Layer 2

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

numero delle porte PoE

4

Produttore

SWITCH 6 PORTE TOTALI CON POTENZA 3