Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287360
Cod. Produttore
287360
Cod. EAN
8016978097081

Informazioni di prodotto

SWI908TS MSW CASC 9IN 8OUT TV A/P
Multiswitch in cascata a 9 ingressi e 8 uscite derivate con dip switch per selezionare il guadagno TV attivo o passivo.

numero di ingressi

9

a cascata

numero di uscite principali

8

collegamenti utenti

8

max. corrente assorbita

160 mA

alimentazione LNB

14 V / 18 V

ingresso terrestre

attivo

segnale di comando

14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz

Produttore

SWI908TS MSW CASC 9IN 8OUT TV A/P