Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY271068
Cod. Produttore
271068
Cod. EAN
8016978081424

Informazioni di prodotto

SWI8912PLUS MSW XS9+ 9IN 12OUT
Multiswitch in cascata a 9 ingressi con guadagno attivo e regolazione separata nelle bande TV e Satellite (SAT A e SAT B separate).

numero di ingressi

9

a cascata

numero di uscite principali

12

collegamenti utenti

12

max. corrente assorbita

350 mA

alimentazione LNB

14 V / 18 V

ingresso terrestre

attivo

segnale di comando

DiSEqC