Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY271095
Cod. Produttore
271095
Cod. EAN
8016978084050

Informazioni di prodotto

SWI85T15 DERIV.TV/SAT 1 VIA -15dB
Derivatore con 5 ingressi (4 Satellite e 1 TV), 5 uscite di passaggio e 5 uscite derivate.

numero di ingressi

5

a cascata

numero di uscite principali

5

alimentazione LNB

14 V / 18 V

Produttore

SWI85T15 DERIV.TV/SAT 1 VIA -15dB