Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY271058
Cod. Produttore
271058
Cod. EAN
8016978084708

Informazioni di prodotto

SWI8532STPLUS MSW XS5+ 5IN 32OUT
Multiswitch in cascata a 5 ingressi e 32 uscite derivate con guadagno attivo e regolazione separata nelle bande TV e Satellite (banda alta e bassa con regolazioni separate). Meccanica accoppiata.

numero di ingressi

5

a cascata

numero di uscite principali

32

collegamenti utenti

32

max. corrente assorbita

440 mA

alimentazione LNB

14 V / 18 V

ingresso terrestre

attivo

segnale di comando

DiSEqC