Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY271057
Cod. Produttore
271057
Cod. EAN
8016978083930

Informazioni di prodotto

SWI8524STPLUS MSW XS5+ 5IN 24OUT
Multiswitch in cascata a 5 ingressi e 24 uscite derivate con guadagno attivo e regolazione separata nelle bande TV e Satellite (banda alta e bassa con regolazioni separate). Meccanica accoppiata.

numero di ingressi

5

a cascata

numero di uscite principali

24

collegamenti utenti

24

max. corrente assorbita

440 mA

alimentazione LNB

14 V / 18 V

ingresso terrestre

attivo

segnale di comando

DiSEqC

Produttore

SWI8524STPLUS MSW XS5+ 5IN 24OUT