Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY271063
Cod. Produttore
271063
Cod. EAN
8016978079858

Informazioni di prodotto

SWI8516PLUS MSW XS5+ 5IN 16OUT
Multiswitch in cascata a 5 ingressi e 16 uscite derivate con guadagno attivo e regolazione separata nelle bande TV e Satellite (banda alta e bassa con regolazioni separate).

numero di ingressi

5

a cascata

numero di uscite principali

16

collegamenti utenti

16

max. corrente assorbita

220 mA

alimentazione LNB

14 V / 18 V

ingresso terrestre

attivo

segnale di comando

DiSEqC

Produttore

SWI8516PLUS MSW XS5+ 5IN 16OUT