Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY271056
Cod. Produttore
271056
Cod. EAN
8016978082520

Informazioni di prodotto

SWI8512PLUS MSW XS5+ 5IN 12OUT
Multiswitch in cascata a 5 ingressi e 12 uscite derivate con guadagno attivo e regolazione separata nelle bande TV e Satellite (banda alta e bassa con regolazioni separate).

numero di ingressi

5

a cascata

numero di uscite principali

12

collegamenti utenti

12

max. corrente assorbita

220 mA

alimentazione LNB

14 V / 18 V

ingresso terrestre

attivo

segnale di comando

DiSEqC