Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY271055
Cod. Produttore
271055
Cod. EAN
8016978082513

Informazioni di prodotto

SWI8508PLUS MSW XS5+ 5IN 8OUT
Multiswitch in cascata a 5 ingressi e 8 uscite derivate con guadagno attivo e regolazione separata nelle bande TV e Satellite (banda alta e bassa con regolazioni separate).

numero di ingressi

5

a cascata

numero di uscite principali

8

collegamenti utenti

8

max. corrente assorbita

220 mA

alimentazione LNB

14 V / 18 V

ingresso terrestre

attivo

segnale di comando

DiSEqC