Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY271163
Cod. Produttore
271163
Cod. EAN
8016978097784

Informazioni di prodotto

SWI508SA MSW CASC 5IN 8OUT SAT AD
Multiswitch in cascata a 5 ingressi e 8 uscite derivate con TV passivo e guadagno Satellite attivo regolabile.

numero di ingressi

5

a cascata

numero di uscite principali

8

collegamenti utenti

8

max. corrente assorbita

180 mA

alimentazione LNB

14 V / 18 V

segnale di comando

DiSEqC

Produttore

SWI508SA MSW CASC 5IN 8OUT SAT AD