Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY271161
Cod. Produttore
271161
Cod. EAN
8016978097883

Informazioni di prodotto

SWI504SA MSW CASC 5IN 4OUT SAT AD
Multiswitch in cascata a 5 ingressi e 4 uscite derivate con TV passivo e guadagno Satellite attivo regolabile.

numero di ingressi

5

a cascata

numero di uscite principali

4

collegamenti utenti

4

max. corrente assorbita

160 mA

alimentazione LNB

14 V / 18 V

segnale di comando

DiSEqC

Produttore

SWI504SA MSW CASC 5IN 4OUT SAT AD