›

SWI4408-17 SMART SWLINE XS4*8 -17dB

Cod. Rexel FY271089
Cod. Produttore 271089
Cod. EAN 8016978080083

Informazioni principali

  • Ingresso: 4
  • Uscite derivate: 8
  • Attenuazione derivate: 17 dB
  • Tipo: Multiswitch in cascata
  • Serie: SMART SWLINE XS
  • Applicazione: Derivazione segnale
  • Uso: Impianti TV satellitari
  • Installazione: Interna

Descrizione del prodotto

Multiswitch in cascata a 4 ingressi e 8 uscite derivate con 17dB di attenuazione sulle derivate utente. Descrizione del produttore: Multiswitch in cascata a 4 ingressi e 8 uscite derivate con 17dB di attenuazione sulle derivate utente.

Caratteristiche tecniche

numero di ingressi

4

a cascata

segnale di comando

DiSEqC

max. corrente assorbita

15 mA

collegamenti utenti

8

numero di uscite principali

8

alimentazione LNB

14 V / 18 V

SWI4408-17 SMART SWLINE XS4*8 -17dB