Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY271088
Cod. Produttore
271088
Cod. EAN
8016978080076

Informazioni di prodotto

SWI4408-08 SMART SWLINE XS4*8 -8dB
Multiswitch in cascata a 4 ingressi e 8 uscite derivate con 8dB di attenuazione sulle derivate utente.

numero di ingressi

4

a cascata

numero di uscite principali

8

collegamenti utenti

8

max. corrente assorbita

35 mA

alimentazione LNB

14 V / 18 V

segnale di comando

DiSEqC

Produttore

SWI4408-08 SMART SWLINE XS4*8 -8dB