Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY271087
Cod. Produttore
271087
Cod. EAN
8016978080069

Informazioni di prodotto

SWI4408-00 SMART SWLINE XS4*8 -0dB
Multiswitch in cascata a 4 ingressi e 8 uscite derivate con 0dB di attenuazione sulle derivate utente.

numero di ingressi

4

a cascata

segnale di comando

DiSEqC

alimentazione LNB

14 V / 18 V

max. corrente assorbita

35 mA

collegamenti utenti

8

numero di uscite principali

8

Produttore

SWI4408-00 SMART SWLINE XS4*8 -0dB