Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY271086
Cod. Produttore
271086
Cod. EAN
8016978068333

Informazioni di prodotto

SWI4406-17 SMART SWLINE XS4*6 -17dB
Multiswitch in cascata a 4 ingressi e 6 uscite derivate con 17dB di attenuazione sulle derivate utente.

numero di ingressi

4

a cascata

numero di uscite principali

6

collegamenti utenti

6

max. corrente assorbita

15 mA

alimentazione LNB

14 V / 18 V

segnale di comando

DiSEqC

Produttore

SWI4406-17 SMART SWLINE XS4*6 -17dB