Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY271083
Cod. Produttore
271083
Cod. EAN
8016978068302

Informazioni di prodotto

SWI4404-17 SMART SWLINE XS4*4 -17dB
Multiswitch in cascata a 4 ingressi e 4 uscite derivate con 17dB di attenuazione sulle derivate utente.

numero di ingressi

4

a cascata

numero di uscite principali

4

collegamenti utenti

4

max. corrente assorbita

15 mA

alimentazione LNB

14 V / 18 V

segnale di comando

DiSEqC

Produttore

SWI4404-17 SMART SWLINE XS4*4 -17dB