Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY271082
Cod. Produttore
271082
Cod. EAN
8016978068296

Informazioni di prodotto

SWI4404-08 SMART SWLINE XS 4*4 -8dB
Multiswitch in cascata a 4 ingressi e 4 uscite derivate con 8dB di attenuazione sulle derivate utente.

numero di ingressi

4

a cascata

numero di uscite principali

4

collegamenti utenti

4

max. corrente assorbita

35 mA

alimentazione LNB

14 V / 18 V

segnale di comando

DiSEqC

Produttore

SWI4404-08 SMART SWLINE XS 4*4 -8dB