Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY271019-C
Cod. Produttore
271019-C
Cod. EAN
8016978066254

Informazioni di prodotto

SWI3508T. SMART SWLINE Xs 5*8 T.
Scopri il SWI3508T della linea SMART SWLINE, un dispositivo progettato per gestire segnali in modo efficace. Con un ingresso terrestre passivo e 8 uscite principali, questo prodotto offre una gestione ottimale dei collegamenti utente. La compatibilità con il segnale di comando DiSEqC garantisce un funzionamento fluido. Non ha alimentatore incluso e supporta un'alimentazione LNB di 14 V/18 V. Ideale per chi cerca un sistema di distribuzione versatile e affidabile.

ingresso terrestre

passivo

segnale di comando

DiSEqC

alimentazione LNB

14 V / 18 V

max. corrente assorbita

35 mA

numero di uscite principali

8

numero di ingressi

5

collegamenti utenti

8