Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287371
Cod. Produttore
287371
Cod. EAN
8016978097197

Informazioni di prodotto

SWI1724TS MSW CAS 17IN 24OU TV A/P
Multiswitch in cascata a 17 ingressi e 24 uscite derivate con dip switch per selezionare il guadagno TV attivo o passivo.

numero di ingressi

17

a cascata

numero di uscite principali

24

collegamenti utenti

24

max. corrente assorbita

160 mA

alimentazione LNB

14 V / 18 V

ingresso terrestre

attivo

segnale di comando

DiSEqC

Produttore

SWI1724TS MSW CAS 17IN 24OU TV A/P