› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Building Automation (KNX)

Alimentatore KNX SV/S 30.640.3.1 640 mA con protezione cortocircuito e sovraccarico per impianti domotici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELKNXA0006
Cod. Produttore KNXA0006
Cod. EAN 4016779906210

Informazioni principali

  • Corrente uscita: 640 mA
  • Tensione di ingresso: 85–265 V AC
  • Protezione corto circuito e sovraccarico integrata
  • Uscita supplementare 30 V DC protetta
  • Indicatore LED bicolore stato dispositivo
  • Decoupling linea bus con induttanza integrata
  • Serie: KNX Power Supplies
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione, EMC, RoHS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: KNX power supplies 640 mA generate and monitor the KNX system voltage (SELV). The bus line is decoupled from the power supply by an integrated choke. The voltage output is short-circuit and overload protected. The two-color LED indicates device output status. Device type SV/S 30.640.3.1 has an additional 30 V DC short-circuit and overload protected voltage output that can be used to power an additional bus line (in combination with a separate choke). With two-coloured status indicator and wide range input from 85…265 V AC, 50/60 Hz.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

numero di bobine integrate

1

numero di linee alimentabili

2

Corrente d'uscita max.

640 mA

sistema bus EIB/KNX

Numero moduli DIN

4

con indicatore a LED

Serie

KNX Power Supplies

Alimentatore KNX SV/S 30.640.3.1 640 mA con protezione cortocircuito e sovraccarico per impianti domotici