› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Building Automation (KNX)

Alimentatore KNX 320 mA protezione corto circuito LED doppio colore uso domotica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELKNXA0005
Cod. Produttore KNXA0005
Cod. EAN 4016779906197

Informazioni principali

  • Corrente uscita: 320 mA
  • Tensione ingresso: 85-265 V AC
  • Frequenza ingresso: 50/60 Hz
  • Protezione corto circuito e sovraccarico: Sì
  • Indicatore stato: LED bicolore
  • Decoupling linea bus: Choke integrato
  • Conformità: Bassa Tensione, EMC, RoHS
  • Serie: KNX Power Supplies

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: KNX power supplies 320 mA generate and monitor the KNX system voltage (SELV). The bus line is decoupled from the power supply by an integrated choke. The voltage output is short-circuit and overload protected. The two-color LED indicates device output status. With two-coloured status indicator and wide range input from 85…265 V AC, 50/60 Hz.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

AMD

numero di bobine integrate

1

numero di linee alimentabili

1

Corrente d'uscita max.

320 mA

sistema bus EIB/KNX

Numero moduli DIN

4

con indicatore a LED

Serie

KNX Power Supplies

Alimentatore KNX 320 mA protezione corto circuito LED doppio colore uso domotica