› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Building Automation (KNX)

Alimentatore KNX 160 mA con protezione corto circuito e indicatore LED bicolore per sistemi domotici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELKNXA0004
Cod. Produttore KNXA0004
Cod. EAN 4016779866668

Informazioni principali

  • Serie: KNX Power Supplies
  • Tensione ingresso: 85-265 V AC
  • Corrente uscita: 160 mA
  • Protezione: corto circuito e sovraccarico
  • Indicatore stato: LED bicolore
  • Decoupling linea bus: integrato choke
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Uscita: tensione SELV

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: KNX power supplies 160 mA generate and monitor the KNX system voltage (SELV). The bus line is decoupled from the power supply by an integrated choke. The voltage output is short-circuit and overload protected. The two-color LED indicates device output status. With two-coloured status indicator and wide range input from 85…265 V AC, 50/60 Hz.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

numero di bobine integrate

1

numero di linee alimentabili

1

Corrente d'uscita max.

160 mA

sistema bus EIB/KNX

Numero moduli DIN

4

con indicatore a LED

Serie

KNX Power Supplies

Alimentatore KNX 160 mA con protezione corto circuito e indicatore LED bicolore per sistemi domotici