Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1822280000
Cod. Produttore
1822280000
Cod. EAN
4032248323319

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SV 7.62/02/90G 3.5SN BK BX
  • Serie: OMNIMATE Power BV/SV 7.62HP
  • Connessione: innestabile PCB
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 120 pezzi
  • Passo: 7.62 mm
  • Colore: nero (BK)
  • Tipo: 3.5SN BX
Connettore a spina a 2 poli progettato per il collegamento da circuito stampato a cavo, caratterizzato da un passo di 7.62 mm. Questo componente elettrico garantisce un’installazione affidabile e una connessione stabile, ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza. La costruzione compatta e la qualità dei materiali assicurano una lunga durata e prestazioni elevate in ambienti elettrici industriali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Nero

tensione nominale

800 V

numero di poli

2

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

7,62 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

7,62 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

Altro

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

38 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Power / Serie BV SV 7 62HP

Produttore

Connettore elettrico 2 poli compatto per circuito stampato industriale