›

Supporto verticale a T zincato H75mm blu per canalizzazione elettrica industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08632
Cod. Produttore 08632
Cod. EAN 8000126086324

Informazioni principali

  • Tipo: T verticale
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 100 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Con copertura
  • Senza pendenza di livello
  • Serie: LC08632
  • Materiale: Canali metallici

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Supporto verticale a T in metallo zincato, progettato per l'installazione di sistemi di canalizzazione elettrica. La struttura robusta garantisce stabilità e resistenza, mentre la finitura zincata assicura protezione contro la corrosione. Adatto per applicazioni industriali e civili, consente un agevole passaggio e organizzazione dei cavi elettrici. Dimensioni compatte con altezza di 75 mm, ideale per integrazione in impianti elettrici di vario tipo. Il colore blu identifica la tipologia e facilita il riconoscimento durante la fase di montaggio. Descrizione del produttore: Vertical Tee Branch Connection with Cover, Without Level Gradient, for Width 100mm, Height 75mm, Bright Blue
Supporto verticale a T zincato H75mm blu per canalizzazione elettrica industriale e civile