Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABQAW0010P2
Cod. Produttore
QAW0010P2
Cod. EAN
5411815231865

Informazioni di prodotto

Support universal, 40 mm x 60 mm x 230 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

COMBI 2 supporti universali per installazione orientabili, ideali per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e robustezza. Realizzati con materiali resistenti, garantiscono durata e affidabilità nelle installazioni. Progettati per facilitare il montaggio e l’adattamento in diverse configurazioni, assicurano sicurezza e stabilità nelle connessioni elettriche. Adatti a molteplici utilizzi nel settore dell’impiantistica elettrica, rappresentano una soluzione versatile e funzionale per professionisti e installatori. Descrizione del produttore: Accessories for System pro E energy;Accessories for System pro E energy

larghezza

60 mm

altezza

40 mm

profondità

230 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Staffa di montaggio

materiale

Acciaio

Serie

System pro E energy combi

Produttore

ABB

Supporto universale orientabile 40x60x230 mm per installazioni elettriche robuste e flessibili

€ 31,36 x 1 pz.
(pz.)