Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI350211
Cod. Produttore
350211
Cod. EAN
8005543455357

Informazioni di prodotto

Telaio supporto con cornice 1 modulo SFERA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto per installazione a parete, progettato per ospitare un modulo singolo. Realizzato con materiali di tipo "Altro", presenta una finitura Allmetal che conferisce un aspetto moderno e resistente. Ideale per sistemi elettrici civili, questo supporto è compatibile con la tecnologia a 2 fili e fa parte della serie Sfera di BTicino. La struttura è studiata per garantire facilità di montaggio e durabilità nel tempo, assicurando un'installazione sicura e stabile. Il design minimalista e la colorazione neutra permettono di integrarsi armoniosamente in diversi contesti abitativi ed edifici residenziali o terziari. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Telaio supporto con cornice 1 modulo SFERA New finitura Allmetal

tipo di montaggio

A parete

colore

Altro

larghezza

138 mm

altezza

144 mm

profondità

15 mm

numero di unità

1

materiale

Altro

Serie

SFERA

Produttore

Supporto telaio 1 modulo Allmetal per impianti elettrici residenziali

€ 101,87 x 1 pz.
(pz.)