Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI344692
Cod. Produttore
344692
Cod. EAN
8005543631034

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Base da tavolo
  • Compatibilità: Classe 100
  • Uso: Citofoni e videocitofoni
  • Modelli esclusi: 344625
  • Installazione: Da tavolo
  • Serie: CLASSE 100

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Base da tavolo progettata per l'installazione di dispositivi della serie Classe 100, ideale per applicazioni con interfaccia KNX. Realizzata con materiali resistenti, offre una soluzione pratica e stabile per il posizionamento su superfici piane. La base supporta un modulo DIN e consente un montaggio semplice e sicuro, ottimizzando l'organizzazione degli impianti elettrici. Adatta per installazioni a parete o su scrivania, garantisce versatilità e facilità d'uso in ambienti professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Supporto per l\'installazione da tavolo dei citofoni e videocitofoni gamma Classe 100 - escluso articolo 344625.

tipo di montaggio

A parete

larghezza

67 mm

altezza

100 mm

profondità

112 mm

tecnica di installazione

Altro

Numero moduli DIN

1

Tipo di interfaccia/connessione

KNX

Serie

CLASSE 100

Produttore

Supporto tavolo bianco resistente per citofoni Classe 100

€ 56,30 x 1 pz.
(pz.)